差し込み 棚受けのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
147件の「差し込み 棚受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隠し棚受け」、「壁 棚 金具」、「棚板用L字金具」などの商品も取り扱っております。
棚受金具 ジョー・プリンス竹下ランキング1位
ジョー・プリンス竹下棚受金具
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。
用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
1個
1,098税込1,208
当日出荷

隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
LAMP(スガツネ工業)隠し棚受
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
1セット
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棚受金具(調整機能付) ジョー・プリンス竹下ランキング4位
ジョー・プリンス竹下棚受金具(調整機能付)
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
1,798税込1,978
当日出荷

センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所ランキング5位
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)。六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)。アンカープラグ8×50。六角棒スパナ呼び4材質SUS304形状特殊質量(g)387耐荷重(N)138棚受け金具その他棚受
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)隠し棚受
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
1セット
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020-N400
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。
仕上亜鉛めっき適合板厚(mm)40以上寸法d(mm)5.5×10.5質量(g)350付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5
1個
3,998税込4,398
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚棚板厚さ(mm)24以上取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付仕上亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒材質スチール、偏芯スリーブ:プラスチック仕様ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷

ケイ・ジー・ワイ工業ストレートブラケット
壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質スチール耐荷重(kg)20/1本仕上粉体塗装
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フィスアームプレート
木棚インロー式固定金具
材質スチールユニクロプレート厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)16×16×1.6t
1個
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

システム32対応 家具などに
材質プラスチック寸法(mm)5×7耐荷重(kg)80差込サイズ(Φmm)5穴用
1パック(16個)
459税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付調整機能傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm仕上亜鉛メッキ材質スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金仕様ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付
1個
1,998税込2,198
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棚受け金具が見えないウォールシェルフ。壁面に取り付けて使用します、。石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です。ビス穴隠し用のシール付属
材質MDF奥行(mm)118板厚(mm)31
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付調整機能傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴仕上亜鉛メッキ材質スチール
1個
409税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フィスアームプレート19/19
木棚インロー式固定金具
材質スチールユニクロプレート厚(mm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)19×19×1.6t
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(4個)
239税込263
当日出荷

1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)